MTE D25-1-W20-21 Indexable Threading Endmills

Réf.: L24090 126
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 126
EAN / GTIN 7291075377163
Réf. fabricant 3346911

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 115 mm, Longueur utile (LU) 61 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 115 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 61 mm

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout