MTH 23 E 20 UN IC908 Plaquettes de filetage hélicoïdales pour filetages américains généraux.

Réf.: L24290 11
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24290 11
EAN / GTIN 7291075220896
Réf. fabricant 5607431

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 27 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.5 mm, Largeur plaquette (W1) 8 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 27 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout