MTE D13.7-1-MMT06-14 Indexable Threading Endmills with a MULTI-MASTER Shank Connection

Réf.: L24090 54
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 54
EAN / GTIN 7291075374797
Réf. fabricant 3313437

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 13.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 23.3 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 13.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 23.3 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout