MTSRH 32-5M-N Shell Mills with Coolant Holes for Helical Threading Inserts

Réf.: L24090 51
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 51
EAN / GTIN 7291075447675
Réf. fabricant 3409902

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 52 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 32 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur hors tout (OAL) 52 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout