MTF D100-4-32-40 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Réf.: L24090 37
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 37
EAN / GTIN 7291075377286
Réf. fabricant 3323561

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 40 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout