MTE D0.65-1-MMT08-14 Indexable Threading Endmills with a MULTI-MASTER Shank Connection

Réf.: L24090 324
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 324
EAN / GTIN 7291075374889
Réf. fabricant 3313461

Description

Description:

  • Corps de fraise de filetage par fraisage
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.48″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.65″
  • Longueur hors tout (OAL): 0.96″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.48″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.65″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.55″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 0.96″
  • Type filetage (TTP_DF2): INT

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout