MTSRH 091H23-2 Fraises en bout avec arrosage central pour plaquettes de filetage hélicoïdales.

Réf.: L24090 293
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 293
EAN / GTIN 7291075222418
Réf. fabricant 3105399

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 0.91″ ,Longueur hors tout (OAL) 4-1/2″ ,Longueur utile (LU) 2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.91″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.063″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
  • Type de queue: Weldon
  • Type filetage (TTP_DF2): INT
  • Longueur utile (LU): 2″

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier