MTET D.35-1-C.25C-08 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Shanks for Single Point Inserts

Réf.: L24090 246
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 246
EAN / GTIN 7291075380118
Réf. fabricant 3324564

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 0.35″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.13″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.35″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 4.13″
  • Type de queue: Round

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout