MTE D1.16-1-W1.00-30 Indexable Threading Endmills

Réf.: L24090 224
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 224
EAN / GTIN 7291075377354
Réf. fabricant 3323480

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 1.156″ ,Longueur hors tout (OAL) 4-1/4″ ,Longueur utile (LU) 1.96″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.874″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.156″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.181″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/4″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.96″

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout