FPI 185 IC908 Exchangeable General Use Drilling Heads

Réf.: L24050 1545
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLASHCHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 1545
EAN / GTIN 7291075378610
Réf. fabricant 3326088

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 18.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 18.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 4.93 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 18.0
  • Épaisseur plaquette (S) 8.3 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.37 mm

De la même série "FLASHCHAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier