FCM 115-057-16A-5D Indexable Head Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: L24040 111
Nouveau produit
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
Série FLASHCHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 111
EAN / GTIN 7291075379662
Réf. fabricant 3325850

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 11.0, Longueur hors tout (OAL) 121 mm, Longueur utile (LU) 57 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 11.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 11.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 70.91 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 11.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 115-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 121 mm
  • Point Length (PL) 2.09 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 73 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 57 mm

De la même série "FLASHCHAM" Afficher tout