Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Longueur hors tout (OAL) 115 mm, Longueur utile (LU) 52 mm
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 10.9 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 10.5 mm
- Diamètre collerette (DF) 20 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 65.09 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
- Groupe de longueurs 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID) IDI 105-SG
- Longueur hors tout (OAL) 115 mm
- Point Length (PL) 1.91 mm
- Longueur dépassement (LPR) 67 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 48 mm
- Longueur utile (LU) 52 mm