Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12.0, Longueur hors tout (OAL) 124.2 mm, Longueur utile (LU) 60 mm
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.4 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 12 mm
- Diamètre collerette (DF) 20 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 74.02 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 12.0
- Groupe de longueurs 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID) IDI 120-SG
- Longueur hors tout (OAL) 124.2 mm
- Point Length (PL) 2.18 mm
- Longueur dépassement (LPR) 76.2 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 48 mm
- Longueur utile (LU) 60 mm