FCM 105-031-16A-3D Indexable Head Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 3xD

Réf.: L24040 106
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FLASHCHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 106
EAN / GTIN 7291075379495
Réf. fabricant 3325844

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Longueur hors tout (OAL) 94 mm, Longueur utile (LU) 31 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 10.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 44.09 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) FPI 105
  • Longueur hors tout (OAL) 94 mm
  • Point Length (PL) 1.91 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 46 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 31 mm

De la même série "FLASHCHAM" Afficher tout