Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 11.0, Longueur hors tout (OAL) 98 mm, Longueur utile (LU) 34 mm
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 11.9 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 11.5 mm
- Diamètre collerette (DF) 20 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 47.91 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 11.0
- Groupe de longueurs 3xD
- Identification plaquette étalon (MIID) FPI 115
- Longueur hors tout (OAL) 98 mm
- Point Length (PL) 2.09 mm
- Longueur dépassement (LPR) 50 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 48 mm
- Longueur utile (LU) 34 mm