DCT 140-039-18B-M16 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Réf.: L24040 713
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série PRE-THREAD
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 713
EAN / GTIN 7291075166972
Réf. fabricant 3201007

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14.0, Longueur hors tout (OAL) 110.55 mm, Longueur utile (LU) 49.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 18 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 140
  • Longueur hors tout (OAL) 110.55 mm
  • Point Length (PL) 2.55 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 62.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 49.6 mm

De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout