Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.768″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 19.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.033″
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.768″
- Cutting Diameter 2 (DC_2): 1.024″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.783″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.748″
- Equivalent décimal: 0.768″
- Diamètre collerette (DF): 1.26″
- Code taille logement plaquette (SSC): 19.0
- Longueur hors tout (OAL): 3.033″
- Point Length (PL): 0.117″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 2.2″
- Step Diameter Length (SDL): 1.65″