DCNT 085-026-12A-M10 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Réf.: L24040 902
Nouveau produit
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
Série PRE-THREAD
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 902
EAN / GTIN 7291075377675
Réf. fabricant 3260256

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 8.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Longueur hors tout (OAL) 95 mm, Longueur utile (LU) 33.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8.5 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 15.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 8.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 8.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 085
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
  • Point Length (PL) 1.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 26 mm
  • Longueur utile (LU) 33.2 mm

De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout