DCT 102-030-14B-M12 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Réf.: L24040 706
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PRE-THREAD
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 706
EAN / GTIN 7291075166958
Réf. fabricant 3201005

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 10.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Longueur hors tout (OAL) 98.86 mm, Longueur utile (LU) 39.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 14 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10.2 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 10 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 102
  • Longueur hors tout (OAL) 98.86 mm
  • Point Length (PL) 1.86 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 53.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 39.8 mm

De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier