Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.37″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 9.0 ,Longueur hors tout (OAL) 2.07″
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.37″
- Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.63″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.37″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.354″
- Equivalent décimal: 0.37″
- Diamètre collerette (DF): 0.709″
- Code taille logement plaquette (SSC): 9.0
- Longueur hors tout (OAL): 2.07″
- Point Length (PL): 0.056″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.77″
- Step Diameter Length (SDL): 1.06″