DCNT 210-048-25A-M24 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Réf.: L24040 5
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
Série PRE-THREAD
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 5
EAN / GTIN 7291075377729
Réf. fabricant 3260261

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Longueur hors tout (OAL) 136 mm, Longueur utile (LU) 57.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 28 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 21 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 210
  • Longueur hors tout (OAL) 136 mm
  • Point Length (PL) 3.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 57.2 mm

De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop