DCNT 175-042-20A-M20 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Réf.: L24040 29
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série PRE-THREAD
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 29
EAN / GTIN 7291075377712
Réf. fabricant 3260260

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 17.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 17.0, Longueur hors tout (OAL) 122 mm, Longueur utile (LU) 50.7 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 17.5 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 24 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 17.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 17 mm
  • Diamètre collerette (DF) 25 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 17.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 175
  • Longueur hors tout (OAL) 122 mm
  • Point Length (PL) 2.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 42 mm
  • Longueur utile (LU) 50.7 mm

De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout