DCNT099-027-12.7-7/16UNF Corps de foret avec têtes interchangeables, plaquettes de chanfreinage, arrosage interne et une tige plate. Utilisé pour les trous dans la bande de roulement.

Réf.: L24040 183
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PRE-THREAD
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 183
EAN / GTIN 7291075379938
Réf. fabricant 3203901

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.39″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 9.0 ,Longueur hors tout (OAL) 2.066″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.39″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.65″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.39″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.374″
  • Equivalent décimal: 0.39″
  • Diamètre collerette (DF): 0.709″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 9.0
  • Longueur hors tout (OAL): 2.066″
  • Point Length (PL): 0.06″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.06″

De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier