FCM 140-070-15.87A-5D Indexable Head Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: L24040 475
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FLASHCHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 475
EAN / GTIN 7291075380521
Réf. fabricant 3325794

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 14.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.4″ ,Longueur utile (LU) 2-3/4″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.567″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.551″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.41″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 14.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 140-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 5.4″
  • Point Length (PL): 0.1″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.51″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 2-3/4″

De la même série "FLASHCHAM" Afficher tout