Table de bureau avec réglage en hauteur électrique 2000 mm

Réf.: 974024 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 25
  • Couleurs disponibles: Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel; Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution réglage en hauteur électrique
    Epaisseur plan de travail 25 mm
    Couleurs disponibles Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel; Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
    Plage de réglage en hauteur 650 mm - 1 300 mm
    Largeur 2 000 mm
    Profondeur 800 mm
    Epaisseur plan de travail 25 mm
    Capacité de charge maximale 70 kg
    Exécution Réglage en hauteur électrique
    Poids 75 kg
    Type de produit Tables de bureau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 974024 2000
    EAN / GTIN 2050002050785
    Réf. fabricant T60026

    Description

    Exécution:

    Table de bureau avec réglage en hauteur électromotorisé à l’aide d’un élément de commande. Structure de base avec cadre en acier soudé revêtu par poudre. Fixation du plateau par vissage direct avec le cadre et deux supports profilés asymétriques. Le bâti ne comporte aucune traverse dans toute la zone des jambes, ce qui permet d’ajouter des caissons à roulettes sous la table jusqu’à une hauteur de 560 mm. Vitesse de déplacement du réglage en hauteur: 38 mm/s (sans charge). Niveau de bruit inférieur à 50 dB. Patins avec coulisseau de déplacement pour compensation de hauteur 10 mm. Avec protection anticollision par mesure de résistance.
    Plateau en mélamine avec surface décor, 25 mm d’épaisseur.

    Norme:

    DIN EN 527-1/-2/-3 pour structure de base, DIN 60335-1 Sécurité électrique.

    Coloris:

    Plateau avec décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.
    Piètement disponible en 3 couleurs: blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

    Remarque(s):

    Le plateau en gris métallisé n’est pas recommandé en raison d’une forte réflexion.
    Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu’au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier