Panneau perforé avec réglette à brosse 1000

Réf.: 928111 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 481 mm
Largeur 920 mm
Profondeur 25 mm
Pour type 1000
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé une face; avec réglette à brosse
Poids 6 kg
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928111 1000
EAN / GTIN 4062406113162
Réf. fabricant 928111 1000

Description

Exécution:

Panneau perforé comme décrit sous 928070, avec réglette à brosse pour le passage des câbles vers l’arrière. A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.