Multifix, Pour type: 500

Réf.: 928201 500
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workstation; Multifix
Hauteur 90 mm
Largeur 440 mm
Largeur utile 434 mm
Angle d'inclinaison 0 degré; 20 degré; 30 degré
Pour type 500
Charge admissible 50 kg
Poids 1 kg
Type de produit Rail Multifix

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928201 500
EAN / GTIN 4062406113445
Réf. fabricant 928201 500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rail multifonction en aluminium. Pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, des bacs de rangement ouverts, des supports magnétiques, des shadowboards et l’unité d’éclairage 928630 (à partir de la réf. 1000). Montage par accrochage.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, chariot 918590, panneau perforé en association avec une plaque de base GARANT easyFix 955820 réf. 2.

Remarque(s):

Les crochets et les supports GARANT easyFix en version simple ne conviennent que sous réserve.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Workstation" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier