Bras pivotant multimédia avec support multifonction, Nombre d'articulations: 2

Réf.: 928270 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'articulations Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur montage 170 mm
Porte-à-faux bras 456 mm
Nombre d'articulations 2
Charge admissible 10 kg
Type de produit Support pour écran/clavier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928270 2
EAN / GTIN 4009729106150
Réf. fabricant 964+0119+003

Description

Exécution:

Bras pivotant aisément réglable en aluminium anodisé de haute qualité, tôle d'acier poudrée et plastique. Pour fixation sur des panneaux perforés en tôle ou des colonnes de support. Fixation aisée de l'écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Avec support de câble pour un acheminement ordonné des câbles.

Utilisation:

Ecrans plats avec norme de fixation 75/100 jusqu'à 24 pouces.