Panneau perforé avec réglette à brosse 2000

Réf.: 928111 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 481 mm
    Largeur 1 920 mm
    Profondeur 25 mm
    Pour type 2000
    Charge admissible 100 kg
    Exécution panneau perforé une face; avec réglette à brosse
    Poids 12 kg
    Type de produit Panneau perforé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928111 2000
    EAN / GTIN 4062406113186
    Réf. fabricant 928111 2000

    Description

    Exécution:

    Panneau perforé comme décrit sous 928070, avec réglette à brosse pour le passage des câbles vers l’arrière. A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.
    2 cloisons centrales

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier