Panneau perforé avec réglette à brosse, Pour type: 1500

Réf.: 928111 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 481 mm
Largeur 1 420 mm
Profondeur 25 mm
Pour type 1500
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé une face; avec réglette à brosse
Poids 9 kg
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928111 1500
EAN / GTIN 4062406113179
Réf. fabricant 928111 1500

Description

Exécution:

Panneau perforé comme décrit sous 928070, avec réglette à brosse pour le passage des câbles vers l’arrière. A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.
1 cloison centrale

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.