Bras pivotant multimédia avec support pour ordinateur portable. 2

Réf.: 928275 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'articulations Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 404 mm
Profondeur 288 mm
Hauteur montage 170 mm
Porte-à-faux bras 573 mm
Inclinaison réglable 25 degré
Nombre d'articulations 2
Charge admissible 10 kg
Type de produit Support pour écran/clavier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928275 2
EAN / GTIN 4062406211691
Réf. fabricant 966+0119+003

Description

Exécution:

Bras pivotant aisément réglable avec support pour ordinateur portable en aluminium anodisé de haute qualité, tôle d'acier poudrée et plastique. Pour fixation sur des panneaux perforés en tôle ou des colonnes de support. Basculant, pivotant et inclinable à 25°. Passage de câbles intégré dans la plaque d'appui.