Rail mural pour bras pivotant multimédia 481

Réf.: 928285 481
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 481
Longueur 481 mm
Largeur 135 mm
Profondeur 23 mm
Charge admissible 20 kg
Type de produit Support pour écran/clavier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928285 481
EAN / GTIN 4009729066300
Réf. fabricant 911+0079+002

Description

Exécution:

Rail mural en profilé d'aluminium pour fixation sur panneau perforé. Par une simple transformation, le bras pivotant multimédia peut être aisément inséré dans le rail mural.
Ecartement plat par rapport au mur de 20 mm.

Adapté(s) pour:

Bras pivotants multimédia 928270 et 928275.

Livraison:

Rail en aluminium, embouts pour raccordement des rails, vis et capuchons pour transformation du bras pivotant multimédia, écrou en T.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier