Maillet à frappe amortie SIMPLEX avec embouts en plastique 60G mm

Réf.: 752900 60G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier / Matériau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SIMPLEX
Série Maillet à frappe amortie SIMPLEX
Longueur tête avec embouts 145 mm
⌀ faces de frappe des embouts 60 mm
Longueur manche 340 mm
Longueur totale 405 mm
Poids 1,52 kg
Matériau boîtier Acier moulé
Matériau insert Plastique dur
Matériau manche Bois
Couleur Rouge
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 752900 60G
EAN / GTIN 4030618300168
Réf. fabricant 3006.060

Description

Exécution:

Corps robuste, en 2 pièces avec deux embouts interchangeables. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications.
Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.
Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.

Utilisation:

Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 753400 et corps de maillet à frappe amortie, voir 753310.

Remarque(s):

Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.