{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | SIMPLEX | |
Série | Maillet à frappe amortie SIMPLEX | |
Longueur tête avec embouts | 110 mm | |
⌀ faces de frappe des embouts | 40 mm | |
Longueur manche | 280 mm | |
Longueur totale | 330 mm | |
Poids | 0,39 kg | |
Matériau boîtier | Aluminium | |
Matériau insert | Plastique dur | |
Matériau manche | Bois | |
Couleur | Rouge | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 752900 40A | |
EAN / GTIN | 4030618300458 | |
Réf. fabricant | 3106.040 |