Maillet à frappe amortie SIMPLEX avec embouts en caoutchouc toilé, Noir, ⌀ boîtier / Matériau: 30Gmm

Réf.: 752800 30G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier / Matériau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SIMPLEX
Longueur tête avec embouts 90 mm
⌀ faces de frappe des embouts 30 mm
Longueur manche 260 mm
Longueur totale 300 mm
Poids 0,345 kg
Matériau boîtier Acier moulé
Matériau insert Caoutchouc toilé, mi-dur
Matériau manche Bois
Couleur Noir
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 752800 30G
EAN / GTIN 4030618300045
Réf. fabricant 3002.030

Description

Exécution:

Corps robuste, en 2 pièces avec deux embouts interchangeables. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications.
Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.
Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.

Utilisation:

Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 753400 et corps de maillet à frappe amortie, voir 753310.

Remarque(s):

Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Maillet à frappe amortie SIMPLEX avec embouts en caoutchouc toilé, Noir, ⌀ boîtier / Matériau: 30Gmm

Maillet à frappe amortie SIMPLEX avec embouts en caoutchouc toilé, Noir, ⌀ boîtier / Matériau: 30Gmm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  20.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
CHF  25.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  22.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  22.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Couleur Noir nature Noir Rouge
Longueur totale 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Longueur tête avec embouts 90 mm 92 mm 92 mm 92 mm
⌀ faces de frappe des embouts 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Longueur manche 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm
Matériau insert Caoutchouc toilé, mi-dur
Type de produit Marteaux Marteaux Marteaux Marteaux