{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | SIMPLEX | |
Série | Maillet à frappe amortie SIMPLEX | |
Longueur tête avec embouts | 135 mm | |
⌀ faces de frappe des embouts | 50 mm | |
Longueur manche | 310 mm | |
Longueur totale | 365 mm | |
Poids | 1,12 kg | |
Matériau boîtier | Acier moulé | |
Matériau insert | Plastique dur | |
Matériau manche | Bois | |
Couleur | Rouge | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 752900 50G | |
EAN / GTIN | 4030618300151 | |
Réf. fabricant | 3006.050 |