Maillet à frappe amortie SIMPLEX sans embouts, avec manche 30G mm

Réf.: 753300 30G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier / Matériau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ corps max 30 mm
    Série Maillet à frappe amortie SIMPLEX
    Longueur tête avec embouts 90 mm
    ⌀ faces de frappe des embouts 30 mm
    Longueur manche 260 mm
    Longueur totale 300 mm
    Matériau boîtier Acier moulé
    Type de produit Corps de maillets à frappe amortie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 753300 30G
    EAN / GTIN 2050001008404

    Description

    Exécution:

    Corps robuste, en 2 pièces avec deux embouts interchangeables. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications.
    Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.
    Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.
    Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.

    Utilisation:

    Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
    Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

    Pièce(s) de rechange:

    Manche de rechange, voir 753400 et corps de maillet à frappe amortie, voir 753310.

    Remarque(s):

    Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange