Maillet à frappe amortie SIMPLEX sans embouts, avec manche 50A mm

Réf.: 753300 50A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier / Matériau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 50 mm
Série Maillet à frappe amortie SIMPLEX
Longueur tête avec embouts 135 mm
⌀ faces de frappe des embouts 50 mm
Longueur manche 310 mm
Longueur totale 365 mm
Matériau boîtier Aluminium
Type de produit Corps de maillets à frappe amortie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 753300 50A
EAN / GTIN 2050001008435

Description

Exécution:

Corps robuste, en 2 pièces avec deux embouts interchangeables. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications.
Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.
Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.
Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.

Utilisation:

Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 753400 et corps de maillet à frappe amortie, voir 753310.

Remarque(s):

Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.
Les embouts en métal doux (code art. 754000) ne peuvent pas être montés un boîtier en aluminium.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange