Embout en métal doux pour maillet à frappe amortie SIMPLEX 50 mm

Réf.: 754000 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SIMPLEX
⌀ tête du maillet 50 mm
Série Maillet à frappe amortie SIMPLEX
Poids 250 g
Couleur argent
Quantité 1
Dureté très dur
Matériau Métal doux
Type de produit Embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 754000 50
EAN / GTIN 4030618301240
Réf. fabricant 3209.050

Description

Utilisation:

Embout en métal non trempé: en alliage spécial léger avec additif de cuivre. Malgré une grande puissance de frappe, n’abîme pas la pièce.

Remarque(s):

Les embouts en métal doux ne peuvent pas être montés dans un boîtier en aluminium.