{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SIMPLEX | |
Longueur tête avec embouts | 110 mm | |
⌀ faces de frappe des embouts | 40 mm | |
Longueur manche | 280 mm | |
Longueur totale | 330 mm | |
Poids | 0,75 kg | |
Matériau boîtier | Acier moulé | |
Matériau insert | Métal doux, dur | |
Matériau manche | Bois | |
Couleur | argent | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 753200 40G | |
EAN / GTIN | 4030618300281 | |
Réf. fabricant | 3009.040 | |
Manufacturer | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |