{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SIMPLEX | |
Longueur tête avec embouts | 145 mm | |
⌀ faces de frappe des embouts | 60 mm | |
Longueur manche | 340 mm | |
Longueur totale | 405 mm | |
Poids | 1,95 kg | |
Matériau boîtier | Acier moulé | |
Matériau insert | Métal doux, dur | |
Matériau manche | Bois | |
Couleur | argent | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 753200 60G | |
EAN / GTIN | 4030618300304 | |
Réf. fabricant | 3009.060 |