{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur embout (b) | 8 mm | |
Epaisseur embout (a) | 1,2 mm | |
Longueur lame | 160 mm | |
Longueur totale | 270 mm | |
Extrémité | noir | |
Six pans pour prise de clé | 13 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm | |
Type de queue | ronde | |
Traité | non | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Matériau poignée | Haptoprene bimatière | |
Surface | Nickelé et chromé | |
Six-pans d'actionnement | oui | |
Lame continue | non | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 660032 8 | |
EAN / GTIN | 4067263013488 | |
Réf. fabricant | 660032 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene, Largeur embout (b): 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
157 article(s) en stock
CHF 10.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
153 article(s) en stock
CHF 8.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm | Tournevis pour vis à fente |
Longueur totale | 270 mm | 264 mm |
Longueur lame | 160 mm | 150 mm |
Largeur embout (b) | 8 mm | 8 mm |
Epaisseur embout (a) | 1,2 mm | 1,2 mm |
Type de produit | Tournevis | Tournevis |