Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene, Nombre de tournevis: 6

Réf.: 660036 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 6
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Type de queue ronde
Traité non
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene bimatière
Surface Nickelé et chromé
Extrémité noir
Anti-déflagrant non
Protection anti-glissement non
Six-pans d'actionnement oui
Capuchon pivotant non
Lame continue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660036 6
EAN / GTIN 4067263013518
Réf. fabricant 660036 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

Contenu:

1 tournevis de chaque 660032: Réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10