{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur embout (b) | 6,5 mm | |
Epaisseur embout (a) | 1,2 mm | |
Longueur lame | 140 mm | |
Longueur totale | 245 mm | |
Extrémité | noir | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm | |
Type de queue | ronde | |
Traité | non | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Matériau poignée | Haptoprene bimatière | |
Surface | Nickelé et chromé | |
Six-pans d'actionnement | non | |
Lame continue | non | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 660032 6,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013471 | |
Réf. fabricant | 660032 6,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene, Largeur embout (b): 6,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
182 article(s) en stock
CHF 6.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
152 article(s) en stock
CHF 6.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm | Tournevis pour vis à fente |
Longueur totale | 245 mm | 225 mm |
Longueur lame | 140 mm | 125 mm |
Largeur embout (b) | 6,5 mm | 7 mm |
Epaisseur embout (a) | 1,2 mm | 1,2 mm |
Type de produit | Tournevis | Tournevis |