Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene, Largeur embout (b): 10mm

Réf.: 660032 10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 10 mm
Epaisseur embout (a) 1,6 mm
Longueur lame 180 mm
Longueur totale 300 mm
Extrémité noir
Six pans pour prise de clé 13 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Type de queue ronde
Traité non
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene bimatière
Surface Nickelé et chromé
Six-pans d'actionnement oui
Lame continue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660032 10
EAN / GTIN 4067263013495
Réf. fabricant 660032 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.