Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene 2 mm

Réf.: 660032 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
104 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur embout (b) 2 mm
    Epaisseur embout (a) 0,4 mm
    Longueur lame 60 mm
    Longueur totale 120 mm
    Extrémité noir
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
    Type de queue ronde
    Traité non
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Matériau poignée Haptoprene bimatière
    Surface Nickelé et chromé
    Six-pans d'actionnement non
    Lame continue non
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 660032 2
    EAN / GTIN 4067263013426
    Réf. fabricant 660032 2

    Description

    Exécution:

    Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.

    Utilisation:

    Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier