Tournevis pour vis à fente, avec manche 8 mm

Réf.: 660701 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
133 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 8 mm
Epaisseur embout (a) 1,2 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 264 mm
Six pans pour prise de clé 12 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660701 8
EAN / GTIN 4045197951465

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame hexagonale en acier au chrome-vanadium, surface chromée. Extrémité de qualité en chrome pour une protection optimale contre la rouille.
A partir de la réf. 5,5, avec section 6 pans pour prise de clé.
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
    Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier