Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene 3,5 mm

Réf.: 660032 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
350 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 3,5 mm
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur lame 90 mm
Longueur totale 180 mm
Extrémité noir
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Type de queue ronde
Traité non
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene bimatière
Surface Nickelé et chromé
Six-pans d'actionnement non
Lame continue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660032 3,5
EAN / GTIN 4067263013440
Réf. fabricant 660032 3,5

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.