{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 50 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Série | QSP | |
Longueur totale L | 240 mm | |
Plage de couples | 10 Nm - 50 Nm | |
Poids | 400 g | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | non | |
Fonction Slipper | non | |
Index mobile | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 178 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657320 50 | |
EAN / GTIN | 4560138452820 | |
Réf. fabricant | QSP50N3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé dynamométrique sans vernier, Couple maximal: 50Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 230.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 293.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 204.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Sens de serrage | Serrage à droite | Serrage à droite | Serrage à droite |
Métrologie | mécanique | mécanique | mécanique |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | numérique, réglable | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | réglable | préréglé |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 178 mm | 228 mm | 208 mm |