Clé dynamométrique avec affichage numérique 50 Nm

Réf.: 656650 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 87.00 /pcs.
  • CHF 53.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±4
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 50 Nm
    Sens de serrage Serrage à droite
    Précision de mesure du couple ±4 %
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Longueur totale L 340 mm
    Plage de couples 10 Nm - 50 Nm
    Plage de couples 7 lbfft - 37 lbfft
    Résolution 0,5 Nm
    Poids 820 g
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Affichage numérique
    Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
    Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
    Métrologie mécanique
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
    Feedback à déclenchement
    Lecture commutable Nm; lbfft; lbfin; kgfcm
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement réglable
    Norme DIN EN ISO 6789
    Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 228 mm
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 656650 50
    EAN / GTIN 4045197683274
    Réf. fabricant 656650 50

    Description

    Exécution:

    Clé dynamométrique à un bras pratique et très compacte, à déclenchement automatique. Réglage via afficheur numérique (écran OLED avec indication de l'état des piles, rechargeable via un câble mini-USB). La touche multifonction permet de modifier aisément l'unité de mesure. Très grande répétabilité, en raison de l'utilisation exclusive de matériaux de haute qualité et spécialement traités et striés / choix de pièces d'usure comme les ressorts de pression.
    Un «effet clic» sensitif et sonore garantit un réglage précis et particulièrement aisé du couple désiré.
    • Cliquet robuste, réversible.
    • Tube d'acier robuste et résistant (trempé et chromé dur), de forme compacte.
    • Ecran OLED avec affichage de la valeur, état des piles et unité de mesure.
    • Mini-port USB pour recharger les piles de l'écran.
    • Poignée ergonomique. Le collet empêche le glissement. Scellé pour une protection contre la poussière et les liquides.
    • Indication de déverrouillage du mécanisme de réglage bien visible à partir de n'importe quelle position.

    Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
    Cliquet réversible fixe − uniquement pour serrage à droite.

    Fonctionnement:

    La clé émet un «signal» (clairement sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

    Utilisation:

    Pour séries moyennes à grandes.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Données d'utilisation:

    Légende du schéma et de la formule:

    L1 = longueur de levier sans embout
    l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
    L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
    L4 = mesure étalon de l’embout
    L = longueur totale de l’outil
    T1 = couple à régler
    T2 = couple prescrit

    Livraison:

    Câble de charge mini-USB pour écran OLED.

    Remarque(s):

    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.